曜日別特売
M6×12 極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位) ボサード 40968444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位) ボサード 40968444
M6×12 極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位) ボサード 40968444
M6×12 極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位) ボサード 40968444

極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12
長さ(mm)12
内容量1箱(200個)注文コード40968444品番M6×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,368
販売価格(税別)
94,880

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質チタン寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12頭部形状極低頭長さ(mm)12種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト寸法s(mm)3寸法d2(mm)10寸法k(mm)1.5穴の形状六角穴寸法t max(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする