曜日別特売
ML2B25S-520-Y7BWV ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S) SMC 40969118

※2-3-M13-1-ML2B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)520オートスイッチ種類Y7BWV注文コード40969118品番ML2B25S-520-Y7BWV
参考基準価格(税別)¥125,950販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)520制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類Y7BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする