曜日別特売
ML2B25S-1300L-Y59BL ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S) SMC 40969242

※2-3-M13-1-ML2B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1300オートスイッチ種類Y59B注文コード40969242品番ML2B25S-1300L-Y59BL
参考基準価格(税別)¥179,520販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1300制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする