※2-2-M12-3-MLGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9B
ロック
(D) スプリング・空気圧併用ロック
注文コード
40969854
品番
MLGCLB20-100-D-M9BL
参考基準価格(税別)
¥76,290
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロック
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
ロック
(D) スプリング・空気圧併用ロック
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード