曜日別特売
MLGCLB20-200-R-E-M9BWL MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB20) SMC 40970028

※2-2-M12-3-MLGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BWロック(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード40970028品番MLGCLB20-200-R-E-M9BWL
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3ロック(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする