12X2R パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 40971034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X2R パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 40971034
12X2R パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具) 40971034

パワーラジアスエンドミル MSXH440R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
コーナーR(mm)2
刃長l(mm)26
内容量1本注文コード40971034品番12X2R
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。

刃長l(mm)26刃数4首角γ(°)-材質超微粒子超硬合金全長(mm)80シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティングプレミアムコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする