TKGG30E シングルレバー混合栓 TOTO 40971052

TKGG30E シングルレバー混合栓 TOTO 40971052
TKGG30E シングルレバー混合栓 TOTO 40971052

シングルレバー混合栓

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40971052品番TKGG30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,300

低ホルム・脱塩ビ・節水・節電・省エネ・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減・2004年4月1日改正の「水道法浸出基準」適合商品。
節水・省エネ・リサイクルなどについての具体的に定めたTOTO内の基準をクリアした環境調和型商品。
TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品。
吐水時の最適流量が少ない節湯型機器。

適合場所キッチン仕様エコシングル、ソフト(泡まつ)吐水、アルカリ本体分岐取り付け可能、アルカリ先端分岐取り付け可能、逆流防止弁付規格JIS適合品ハンドルメタル(金属)ハンドル首長(mm)220使用地区一般
関連資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40971052TKGG30E45074043TKS05311JTKGG30E シングルレバー混合栓(壁付) TOTO 45074043シングルレバー混合栓(壁付)TOTO1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40971052
2016-10-29
用途: 壊れた蛇口の交換用

同じメーカーの古い蛇口を交換するために購入しました。
もう少し安い物と比較したのですがこっちにして
よかったと思います。
良かった点
・交換時に問題が発生しなかった。
・水と湯の境目にクリック感があり、無駄な湯を使わないで済む
・先端に浄水器「トレビーノ」が問題なくつけられた。
めったに買わないものなので、取付の互換性など、問題を回避できる
情報・案内がもっと充実してればあまり迷わずに購入できたのに..
ということで「普通」といたします。

対象商品 : 40971052
2016-05-03
用途: 家庭用
建設業・工事業

値段以上の商品です!

対象商品 : 40971052
2014-03-27
用途: 水道の蛇口の取り換え
有限会社 天使のおやつ

店舗で使用している蛇口のレバーが折れてしまい、交換品として購入しました。素人ですが簡単に取り換えが出来ましたが、漏水止めのテープが無く困りました。それ以外は全く問題なく簡単に交換できましたのでとても助かりました。業者に頼んだ値段の半額以下で済みました。

対象商品 : 40971052
2014-04-30
用途: 流し水栓交換
山崎製パン株式会社

メーカーが同一のため、交換がスムーズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする