曜日別特売
HSA5120RJ TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,120Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40971404

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,120Ω,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40971404品番HSA5120RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
抵抗 = 120Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HSA05
パッケージ/ケース = Aluminium Housed
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -30ppm/℃
最大温度係数 = +30ppm/℃
温度係数 = ±30ppm/℃
10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする