曜日別特売
MLGCMB20-8-E MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCMB20) SMC 40973257

※2-2-M12-3-MLGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCMB20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8ロック(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード40973257品番MLGCMB20-8-E
参考基準価格(税別)¥60,060販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ロック(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(M) すべり軸受ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする