TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 14AWG to 12AWG
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
40973513
品番
42844-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = PIDG FASTON .250
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 2mm
2
最大ワイヤサイズmm2 = 3mm
2
最小ワイヤサイズAWG = 14AWG
最大ワイヤサイズAWG = 12AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
色 = 緑
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity PIDGファストン250レセプタクル電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250レセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計されています。 これらのPIDGレセプタクル端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルで構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGレセプタクル端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、さまざまなワイヤサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)
対応