曜日別特売
CRGH1206J560R TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 560Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40973714

TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 560Ω, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40973714品番CRGH1206J560R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様
抵抗 = 560Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRGH
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -200ppm/℃
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする