2173157-3 TE Connectivity Micro USBコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40973949

TE Connectivity Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40973949品番2173157-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = 表面実装
USBタイプ = B
ボディ向き = ライトアングル
USBバージョン = 2.0
定格電流 = 1 A, 1.8 A
定格電圧 = 30 V
シリーズ = B
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +85℃
TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする