99M0111-24-2 TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40974938

TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(100m)注文コード40974938品番99M0111-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
断面積 = 0.205 mm2
シース色 = 赤
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
断熱材 = ポリエステル
コアストランド = 19 / 0.12 mm
最小使用温度 = -55℃
最大使用温度 = +125℃
使用温度範囲 = -55 → +125 ℃
長さ = 100m
外径 = 1.05mm
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銅
Def Stan 61-12 Part 18 Issue 5 Type 1. Type 99M2. Type 99M2は、照射変性ポリエステルの二層構造になっています。 危険の抑制を厳しく求められる環境、具体的には、軍艦、公共交通機関、産業用制御盤などの配線に適合するように設計されています。. 特長及び利点 ; 低難燃性 ; 低発煙性 ; 低毒性指標 ; 小型、軽量、柔軟 ; 耐薬品性 / 耐流動性 ; 腐食ガスの発生はまれ ; 定格電圧: 600 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする