DAS39108B フリージョイント Panasonic(パナソニック) 40976923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS39108B フリージョイント Panasonic(パナソニック) 40976923
DAS39108B フリージョイント Panasonic(パナソニック) 40976923

フリージョイント

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード40976923品番DAS39108B
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。

種類フリージョイント100ブラック寸法L(mm)800寸法A(mm)656寸法B(mm)70長さ(mm)800タイプ100型寸法C(mm)100
注意
※本体へ接続の場合は、必ずストレートジョイント(フリージョイント用)もしくは、ストレートジョイントNを介して施工してください。
※100型、140型の本体への接続は、ストレートジョイントを介して施工してください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060173
2022-01-12
用途: 紫外線で劣化したので交換
製造業

注文後の対応も早く商品発送に関する連絡もその都度ありました。梱包も丁寧でした。また宜しくお願い致します。

対象商品 : 35060094
2018-12-12
用途: 古いじゃばらと交換しました
製造業

要求したとおりのものでした。さっそく交換しました。ぴったりとはまりました。

対象商品 : 35060067
2016-10-29
用途: エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

対象商品 : 35060103
2016-01-14
用途: 既存の配管カバーと交換

既存の配管カバーが紫外線のためボロボロになったので交換しました。配管はそのままなので後部をカッターで切りはめ込みました。作業自体は簡単でしたが、以前と同じものなので数年後にまた交換する必要があると思います。

対象商品 : 35060121
2015-05-22
用途: エアコンダクト交換

10年使用して紫外線でジョイントがボロボロ!同じ製品でしたので注文しました、出来れば補給品なので、センターが割れるタイプにして被せる交換タイプにしてほしいです。因みにカッターで切って取り換えましたが5分ぐらいの作業時間でした。安価で助かりました有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35060103
2015-04-05
用途: 劣化取り換え

色、サイズが注文できてよかった。

対象商品 : 40976871
2013-07-02
用途: バイクのエアーダクト(ラムエア)に使用

使用箇所が違いますが、イロイロな寸法違いの商品が有り役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする