曜日別特売
DAS5602B ジョイントサドル Panasonic(パナソニック) 40977097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5602B ジョイントサドル Panasonic(パナソニック) 40977097
DAS5602B ジョイントサドル Panasonic(パナソニック) 40977097

ジョイントサドル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
タイプ60型
内容量1個注文コード40977097品番DAS5602B
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。

種類ジョイントサドルブラックタイプ60型寸法A(mm)56寸法B(mm)76寸法C(mm)66
注意
※フリージョイントには、ご使用になれません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40977063
2021-09-06
用途: エアコンの冷媒管カバー
建設業・工事業

既設の補修用に使用しました。問題なく取付けることができました。

対象商品 : 40977115
2017-04-04
用途: エアコンカバー老朽化による部分取替
畦地建設建設業・工事業

下穴のビストメ位置が既設配管に被る為ビス止めが斜めになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする