曜日別特売
RN1401,LF(T Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236) 東芝 40978614

Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
40978614
品番
RN1401,LF(T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
トランジスタタイプ = NPN
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大連続コレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
標準入力抵抗 = 4.7 kΩ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236)
ピン数 = 3
最小DC電流ゲイン = 30
最大パワー消費 = 200 mW
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
標準抵抗比 = 1
構成 = シングル
幅 = 1.5mm
RNシリーズシングルデジタルトランジスタ. 東芝のシングルデジタルトランジスタです。バイアス抵抗器を内蔵し、デジタルソースから直接駆動できます。NPNタイプとPNPタイプの両タイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする