曜日別特売
TC74AC244F(F) Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝 40980337

Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOPTC74AC244F(F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40980337
品番
TC74AC244F(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
ロジックファミリー = AC
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V
寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする