ASN804 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980484

ASN804 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980484
ASN804 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980484

高輝度蓄光式誘導標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード40980484品番ASN804
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
文字内容非常口取付方式粘着テープ材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)120×360種別非常口(矢印無)厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級アズワン品番64-9309-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする