曜日別特売
ASN860 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980493

ASN860 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980493
ASN860 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ 40980493

高輝度蓄光式誘導標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容避難口注文コード40980493品番ASN860
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)150×150厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級表示内容避難口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする