曜日別特売
SN850 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ 40980581

SN850 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ 40980581
SN850 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ 40980581

高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容避難口
寸法(縦×横)(mm)140×140
内容量1枚注文コード40980581品番SN850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。

材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)140×140輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2表示内容避難口仕様C200級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする