曜日別特売
U-033 ステン三角戸バネ APLUS(クマモト) 40981114

U-033 ステン三角戸バネ APLUS(クマモト) 40981114
U-033 ステン三角戸バネ APLUS(クマモト) 40981114

ステン三角戸バネ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード40981114品番U-033
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法A(mm)53寸法B(mm)40寸法C(mm)19寸法D(mm)18寸法E(mm)7寸法F(mm)4材質本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル)サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981114
2024-08-29
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

屋外、屋内の区別なく消火栓ボックスの開閉扉に使用しています。錆びにくいステンレス製なので大変便利です。

対象商品 : 40981114
2021-12-07
用途: ドアラッチ交換
医療・福祉・介護関連業

クーポンを頂けたので、送料がネックで買い難かった小物を近所のお店よりお安く購入。壊れた鍵付きドアノブの穴に無理やり交換して問題なく使えてます☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする