曜日別特売
TC4069UBFT(N) Toshiba 4000シリーズ インバータ 12mA, 3~18 V, 14-Pin TSSOP 東芝 40981965

Toshiba 4000シリーズ インバータ 12mA, 3~18 V, 14-Pin TSSOPTC4069UBFT(N)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40981965
品番
TC4069UBFT(N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
仕様
ロジック機能 = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = N
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 60 ns @ 10 V
高レベル出力電流 Max = -9mA
低レベル出力電流 Max = 12mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = 4000
寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
高さ = 1mm
動作供給電圧 Min = 3 V
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする