33S-05-TRW-32D100ALU 取替錠 Wロックシリーズ アルファ 40983476

33S-05-TRW-32D100ALU 取替錠 Wロックシリーズ アルファ 40983476
33S-05-TRW-32D100ALU 取替錠 Wロックシリーズ アルファ 40983476
33S-05-TRW-32D100ALU 取替錠 Wロックシリーズ アルファ 40983476

取替錠 Wロックシリーズ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類錠ケース/Wロック鍵付仕様汎用性:万能タイプ注文コード40983476品番33S-05-TRW-32D100ALU
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
シリーズWロックシリーズ仕様汎用性:万能タイプ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ピンシリンダーステンレスサテン目種類錠ケース/Wロック鍵付バックセット100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 錠交換
SGEアサノ建設業・工事業

既設ドアにこの商品が取付してあったので交換しました。以前も誰かが壊れたのを交換したのだとわかりましたがトイレなので表示錠があると良いのですがこのタイプはシリンダー/サムターンしかないので残念。

対象商品 : 40983467
2023-12-19
用途: 取り替え

既存型番が一致していたので、すぐに取り替え完了しました。ストライクは大きさが違っていて不可でした。

対象商品 : 40983476
2022-01-14
用途: 自宅玄関の破損ノブ交換
運輸・通信業

比較的多数のビスピッチに対応してくれるのでニッチな我が家の玄関扉にもフィットしました。
注意点は右ノブ設計なので私のように左ノブに取り付けすると鍵穴が上に来てしまいます。
他、対応ビスピッチやラッチサイズなど型番ベースでメーカーページでの寸法表確認を推奨します。

1が参考にしています
対象商品 : 40983467
2021-09-06
用途: 車庫のドアノブの故障し、交換のため
医療法人玉扇会 医療・福祉・介護関連業

配送も迅速で、包装や内部の部品にも問題なく、交換できました。

対象商品 : 40983467
2021-07-17
用途: ドアノブの交換
サービス業

元々ドアについていたものと、同一でしたので簡単に交換取り付けができました。

対象商品 : 40983467
2020-08-18
用途: ドアの取り換えに
サービス業

ドアの製作をした時に使用したのですが思っていた通りの商品でした、Wロックは余計な仕事をしなくていいので楽です、満足しています。

対象商品 : 40983467
2019-12-03
用途: 風呂の出入り時
製造業

ネットやDIY店を見て回ったのですが以外と高い値段でした。貴社が一番手頃な値段でしたので購入しました。取り付けも以外と簡単に取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40983467
2019-03-05
用途: 風呂場のドアノブを故障の為交換
建設業・工事業

30年前のドアだったのでメーカーは同じでもうまく合うか不安でしたが、ピッタリでした。ただ、ネジで閉めない方のノブの取り付け方法の説明がもう少し詳しい方がよいと思います。ノブのドアにくっつく丸いものを閉める説明を詳しくお願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする