曜日別特売
#5 GRO ガイドローラ ダイケン 40984221

#5 GRO ガイドローラ ダイケン 40984221
#5 GRO ガイドローラ ダイケン 40984221

ガイドローラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合号数5号、6号
内容量1個注文コード40984221品番#5 GRO
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
材質スチール製適合号数5号、6号板厚(mm)6.0穴径(Φmm)17トラスコ品番241-9343
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10702036
2018-12-28
用途: 引き戸のレール取替え
株式会社武田工務店建設業・工事業

今回取り替えるのに当初ついていたガイドと同じ商品でよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10702036
2015-11-28
用途:

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする