#3 4WH-B ベアリング複車 ダイケン 40984246

#3 4WH-B ベアリング複車 ダイケン 40984246
#3 4WH-B ベアリング複車 ダイケン 40984246

ベアリング複車

(1件のレビュー)
取扱い終了
耐荷重(2ヶ当り)(kg)150
内容量1個注文コード40984246品番#3 4WH-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,380

軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。

寸法A(Φmm)50寸法B(mm)36寸法D(mm)66寸法J(mm)85.5寸法K(mm)57寸法L(Φmm)(吊りボルト頭)24耐荷重(2ヶ当り)(kg)150仕様吊りボルト:W5/8"ベアリング(軸受部分)608ZZ吊車複車

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40984246#3 4WH-B895570123-4WH-B#3 4WH-B 3号ドアハンガー用ベアリング複車 ダイケン 895570123号ドアハンガー用ベアリング複車ダイケン1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984535
2015-10-09
用途: ハンガードアの複車交換
いわさき工務店

しっかりしている。その分高いけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする