ダイケン
ボルトタイプガイドローラ
(1件のレビュー)
寸法A(Φmm)
21
21
22
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40984255
品番
#3 GRB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
適合
#2、#3
材質(ローラー部)
亜鉛ダイカスト
ボルト
M8
タイプ
-
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
75
寸法A(Φmm)
21
トラスコ品番
242-0945