ダイケン
ボルトタイプガイドローラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(Φmm)
22
21
22
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40984264
品番
#3 GRB12
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
適合
#2、#3、#4
材質(ローラー部)
ポリアセタール(黒色)
ボルト
M12
タイプ
#3GRBの強化タイプ
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
64
寸法A(Φmm)
22