曜日別特売
HCS 30NR スライデックス ダイケン 40984343

スライデックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット種別右引き用注文コード40984343品番HCS 30NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
種別右引き用有効開口(mm)450~1150(戸袋対応ストッパー使用時/650~1150)適合扉幅(mm)600~1300(戸袋対応ストッパー使用時/800~1300)適合扉質量(kg)10~30
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40984343HCS 30NR05572096HCS-30KRHCS 30NR スライデックス ダイケン 05572096スライデックスダイケン1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572105
2016-04-12
用途: 建具建付け
二見屋

何の問題も無いです。もう少し価格が安いと良いんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする