曜日別特売
TLP118(TPL,E(O フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP118(TPL,E(O, ロジックゲート出力, 5-Pin 東芝 40984345

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP118(TPL,E(O, ロジックゲート出力, 5-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40984345品番TLP118(TPL,E(O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = Y
標準降下時間 = 30ns
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする