曜日別特売
TX-B10W-WB REレバーハンドル 長沢製作所 40985016

TX-B10W-WB REレバーハンドル 長沢製作所 40985016
TX-B10W-WB REレバーハンドル 長沢製作所 40985016
TX-B10W-WB REレバーハンドル 長沢製作所 40985016

REレバーハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40985016品番TX-B10W-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!

材質亜鉛合金バックセット60mm適合扉厚(mm)(標準)30~40種別空錠(W座)ホワイトブロンズ種類レバーハンドル仕上ヘアーライン適合扉質量(kg)MAX25
注意
※レバーハンドル+錠+座+受座のフルセットです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40985016TX-B10W-WB31903026TXS-B10W-WBTX-B10W-WB REレバーハンドル 長沢製作所 31903026REレバーハンドル長沢製作所1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31903026
2024-02-07
用途: 野外のドアの取手に使用

当地方は雪国で2メートル以上積もります。
家の雪囲いにドアを取り付けて出入り口を確保しておりその出入り口のドアに使用しました。
取り付けて3ヶ月程度ですが変色も無くスムーズに動作してます。

対象商品 : 40985016
2015-01-18
用途: 居間のドア
農・林・水産業

前についていたハンドルと同じ表面色を剪定したが、取り付けの方法が異なり
ドアにビス止めが必要だった。
他のハンドルは、内と外のフレームをボルトで島付け固定してあった。
ドア刃大きくくりぬいてあり、ビス止めができないので、おい級で使用できるようにした。
取り付け方法を明確に表示されるといいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする