長沢製作所
キーレックス1100
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
メタリックシルバー
メタリックアンバー
メタリックシルバー
種別
自動施錠ノブ
自動施錠ノブ(鍵付)
自動施錠ノブ
自動施錠レバー(鍵付)
自動施錠レバー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40985165
品番
22603-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,200
材質
アルミ
種別
自動施錠ノブ
色
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985165
22603-MS
57552663
22603-MS
キーレックス1100シリーズ
長沢製作所
1個
¥
56,980
税込
¥
62,678
注文コードが変更になりました