長沢製作所
キーレックス1100
(1件のレビュー)
返品不可
色
メタリックアンバー
メタリックアンバー
メタリックシルバー
種別
自動施錠ノブ
自動施錠ノブ(鍵付)
自動施錠ノブ
自動施錠レバー(鍵付)
自動施錠レバー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40985174
品番
22603-MU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
種別
自動施錠ノブ
色
メタリックアンバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm