長沢製作所
キーレックス1100(シリンダー組込タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40985183
品番
22613L-MS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
種別
自動施錠ノブ
材質
アルミ
色
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。
※外見は22603と同じです。本体下部にシリンダーがあり、そこにミワのLAシリンダー(別途)を組み込めるように加工している商品となります。