長沢製作所
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
自動施錠ノブ
色
アンティックブラス
注文コード
40985235
品番
22403-AB
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠ノブ
色
アンティックブラス
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm