曜日別特売
22403M-WB キーレックス2100 長沢製作所 40985253

※図は鍵なしになります

キーレックス2100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種別自動施錠ノブ(鍵付)シルバー注文コード40985253品番22403M-WB
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質亜鉛合金種別自動施錠ノブ(鍵付)シルバー適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする