長沢製作所
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種別
自動施錠レバー(鍵付)
色
シルバー
注文コード
40985296
品番
22423M-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,200
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠レバー(鍵付)
色
シルバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985296
22423M-WB
57552304
22423M-WB
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所
1個
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました