※図は鍵付になります
長沢製作所
キーレックス800
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
種別
面付引戸鎌錠
注文コード
40985585
品番
22805-AS
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
仕様
-
種別
面付引戸鎌錠
色
シルバー
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60