- 仕様
- チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 31 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 99 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-3PN
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 230 W
長さ = 15.5mm
MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応