曜日別特売
D-613-150150 ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランド 40986416

D-613-150150 ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランド 40986416
D-613-150150 ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランド 40986416

ステンレス強力補強金物 強力隅金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数6
寸法(mm)各辺長さ/150×150
内容量1個注文コード40986416品番D-613-150150
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)5寸法(mm)各辺長さ/150×150穴径(Φmm)(両皿)5~9穴数6仕上ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986443
2016-10-21
用途: 厚みで丈夫
卸売・小売業

厚さ5ミリあってのステンレスで、抜群の強度!
棚受けでは、ふくらみがありそれが邪魔になる。コーナー部は直角になってるために、取り付け後も隠す事が容易だ。
軒先の補強に使う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする