ノーブランド
ステンレス強力補強金物 強力隅金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
穴数
8
6
8
寸法(mm)
各辺長さ/300×300
各辺長さ/150×150
各辺長さ/200×200
各辺長さ/250×250
各辺長さ/300×300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40986443
品番
D-613-300300
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
各辺長さ/300×300
穴径(Φmm)
(両皿)5~9
穴数
8
仕上
ヘアーライン