曜日別特売
3.5×16 ニッケルA型タッピングビス ノーブランド 40986994

3.5×16 ニッケルA型タッピングビス ノーブランド 40986994
3.5×16 ニッケルA型タッピングビス ノーブランド 40986994

ニッケルA型タッピングビス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600本)注文コード40986994品番3.5×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ長さ(mm)16穴の形状十字穴材質表面処理ニッケル形状丸皿呼び径3.5頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986994
2018-01-23
用途: スライド丁番用
製造業

問題なく使用できました、届くのも速くて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 40986994
2016-07-04
用途: スライド蝶番の取付け

純正スガツネ製と同等だと思います。大量にあって重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする