曜日別特売
535-05-DA ケースロック ミネベアショウワ 40988701

535-05-DA ケースロック ミネベアショウワ 40988701
535-05-DA ケースロック ミネベアショウワ 40988701
535-05-DA ケースロック ミネベアショウワ 40988701

ケースロック

商品レビューを投稿する
取付扉厚(mm)34~42
内容量1個注文コード40988701品番535-05-DA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
仕上
ノブ/パーパー(S32P)/A・B・QSノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー、BX・NXシリンダー、
MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
(一般向は5本ピン)
種類ドアノブバックセット70mm取付扉厚(mm)34~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする