曜日別特売
533B1502JL Vishay 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W, 回転数:3 VISHAY 40991248

Vishay 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W, 回転数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40991248品番533B1502JL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
最大抵抗 = 5kΩ
回転数 = 3
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±5%
シリーズ = 533
長さ = 39.67mm
奥行き = 22.23mm
高さ = 26.99mm
寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm
最大動作温度 = +125℃
金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする