曜日別特売
VJ0402A101JXAAT Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAY 40994583

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード40994583品番VJ0402A101JXAAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.6mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = VJ
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする