曜日別特売
MMA02040C3001FB300 Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 3kΩ, ±1% VISHAY 40994644

Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 3kΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード40994644品番MMA02040C3001FB300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様
抵抗 = 3kΩ
パッケージ/ケース = 0204 MELF
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm
長さ = 3.6mm
シリーズ = MMA0204
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -50ppm/℃
EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする