曜日別特売
MRS16000C1509FCT00 Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1% VISHAY 40994924

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15Ω 0.4W ±1%

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード40994924品番MRS16000C1509FCT00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様
抵抗 = 15Ω
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = MRS16
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm
長さ = 3.6mm
直径 = 1.6mm
最小温度係数 = -50ppm/℃
0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40994924
2020-08-09
用途: オーディオアンプの製作に使用。
クロイツェル

クセが無くて音質が良いです。
サイズが小さいので、基板をコンパクトに設計出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする