曜日別特売
MRS25000C6190FCT00 Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 619Ω 0.6W ±1% VISHAY 40995493

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 619Ω 0.6W ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
40995493
品番
MRS25000C6190FCT00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
仕様
抵抗 = 619Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = MRS25
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
長さ = 6.5mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -50ppm/℃
0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする