PR01000101002JA100 Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5% VISHAY 40995825

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40995825品番PR01000101002JA100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR01
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm
長さ = 8mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -250ppm/℃
IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする