Y1453100R000T9L Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAY 40997067

Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40997067品番Y1453100R000T9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = Z201
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±0.2ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm
長さ = 7.62mm
奥行き = 2.67mm
高さ = 8.28mm
リードピッチ = 3.81mm
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする