MAL214651221E3 Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAY 40997146

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40997146品番MAL214651221E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = 146 RTI
許容差 = ±20%
146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする